DBシリーズ(セグメンタル型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長L(mm)28(±0.2) 注文コード56735534 品番DB-16-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は全長Lなど3種類から選べます 他の種類を見る

全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。

玉列数5 内接円直径d(Φmm)16 外径D(Φmm)25 全長L(mm)28(±0.2) ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.042〜+0.005、(h7/JS7)+0.032〜-0.005、(h6/JS6)-0.005 基本動定格荷重(N [kgf])568[58] 基本静定格荷重(N [kgf])637[65] 質量(kg)58 材質ステンレス 用途各種 直線運動部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする