DBシリーズ(セグメンタル型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56735543 品番 DB-20-SUS
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。

玉列数6 内接円直径d(Φmm)20 外径D(Φmm)30 全長L(mm)30(±0.2) ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.047〜+0.007、(h7/JS7)+0.035〜-0.005、(h6/JS6)+0.026〜-0.005 基本動定格荷重(N [kgf])872[89] 基本静定格荷重(N [kgf])882[90] 質量(kg)89 材質ステンレス 用途各種 直線運動部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする