3Dプリンター H2D Combo

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56735677 品番BAMBU-H2DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

デュアルノズルでマルチマテリアル対応
10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能
350×320×325mmの大容量造形体積
5μm精度の光学モーションキャリブレーション
クローズドループサーボ式エクストルーダー
350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱
対応電圧範囲:100-120V

質量(kg)31 本体寸法(mm)492×514×626 対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF ディスプレイマルチマテリアル対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする