ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L(mm)
64(0〜-0.3)
仕様
片側シール(ニトリルゴム)
注文コード
56735823
品番
N-30U
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
全長L・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器の材質は、スチールを使用しております。
玉列数
6
内接円直径d(Φmm)
30(0〜0.010)
外径(Φmm)
47(0〜-0.016)
全長L(mm)
64(0〜-0.3)
寸法B(mm)
49.0(0〜-0.3)
寸法W(mm)
1.85
寸法D1(mm)
45.5
軸角度(°)
(最大同軸度)0.015
質量(kg)
0.33
基本動定格荷重(N [kgf])
1568[160]
基本静定格荷重(N [kgf])
2156[220]
用途
各種 直線運動部
仕様
片側シール(ニトリルゴム)