内接円直径d(Φmm)50
寸法L(mm)113
寸法W(mm)127
寸法W1(mm)38(±0.01)
寸法H(mm)115
寸法h1(mm)50(+0.008〜-0.016)
寸法h2(mm)78
寸法h3(mm)30
寸法E1(mm)50(±0.15)
寸法E2(mm)62(±0.15)
寸法E3(mm)70
寸法E4(mm)85
寸法L1(mm)48
寸法h4(mm)56
寸法S(mm)17.5
寸法S1(mm)M20
寸法S2(mm)12
寸法V(mm)12
寸法SW(mm)5
寸法C(mm)22.5
寸法α(°)54
使用ボールブッシュSB-50-OPUU
質量(kg)3.2
基本動定格荷重(N [kgf])14112[1439]
基本静定格荷重(N [kgf])6620[675]
用途各種 直線運動部