14002 ベロットA 井上工具 56737013

ベロットA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ローラーサイズ(mm)50
内容量1セット(10個)注文コード56737013品番14002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接着剤・塗付ローラーの決定版です。
どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。
接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。
A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。
B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。
フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。

全長(mm)265質量(g)158種類ローラーセット外径(Φmm)65材質(ローラー部)ナイロン容器ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレンローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする