井上工具
井上工具の ペイントローラー
井上工具の 専用ローラー
替ローラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
56737038
品番
14004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ナイロン
ローラーサイズ(mm)
35
主な用途
塗装用
材質(金具)
ステンレス
ローラー径(Φmm)
39
材質(ローラー芯)
木