井上工具
井上工具の ペイントローラー
井上工具の 専用ローラー
ベロット本体
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
56737056
品番
14006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ローラーセット
容器
ポリエチレン
ローラーサイズ(mm)
265
主な用途
塗装用
アズワン品番
65-2358-06
ローラー径(Φmm)
65