※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温水洗浄ホース9HH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56737698 品番 2874P10
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様カプラ無3/8M-U3/8 長さ(m)10 温度(℃)-40〜155 耐圧(MPa)21 質量(g/m)260 外径(mm)15.4 内径(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする