SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
マニホールド部品 SY30M-3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ6
注文コード
56744782
品番
SY30M-38-3A-L6
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート管接続口径・管接続口径・取付方式
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Φ6
付属品
取付ねじ×2、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類
【スペーサー】単独SUP.スペーサ
シリーズ
SY3000
継手種類
ロングエルボタイプ
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。