静音マイクロマルチシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56750106 品番SHR-RT8
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

動作音 約60dBの静音設計(無負荷時・前方1mで測定)
細断サイズ約2×12mmのマイクロクロスカット
CD/DVD・プラスチック製カードの細断もできます
ゴミ処理に便利な分別ダストボックス
一度に細断できる枚数は、紙(A4コピー用紙)8枚、CD/DVD/カード(最大5分割)1枚

材質本体…ABS、ダストックス…ABS・PP 質量(kg)約11.4 外形寸法(mm)約幅350×奥行255×高さ540 電源(V)AC 100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)3 ダストボックス容量(L)紙…約20、CD/DVD/カード…約1 細断速度50Hz…約2m/分、60Hz…約2.5m/分 定格時間8分/休止時間 60分 細断寸法(mm)紙…約2×12、CD/DVD/カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…約220、CD/DVD/カード…約123 最大細断枚数A4コピー紙(64g/m2)8枚、CD/DVD/カード 1枚 作動音(dB)約60dB(無負荷時・前方1で測定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする