※使用例
勝星産業
勝星産業の 安全ベスト・タスキ
勝星産業の 安全ベスト
勝星産業の ベスト型 安全ベスト
ショート丈安全ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
56751741
品番
KA-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
安全帯、工具の邪魔にならないショートタイプ。
調節可能な両ウエスト面ファスナー付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
7cmの幅広反射テープを使用。
反射素材の劣化を防ぐカットライン入り
用途
工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質
ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ
色
ネイビー×シルバー
サイズ
フリー
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
110〜130
着丈(cm)
40
色(本体)
ネイビー
注意
※注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます