PCS-1201S 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ポリカーム 56773587

 

PCS-1201S 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ポリカーム 56773587 PCS-1201S 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ポリカーム 56773587

導電塗料スプレー缶 塩ビ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード56773587 品番PCS-1201S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。

ウォームグレーメタリック 特性導電 耐熱温度(℃)100 主な用途布、紙、木 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.1(45μm厚) 硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃) 用途電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする