画像準備中

直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ

商品レビューを投稿する
79日以内出荷返品不可 79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:300、AC380〜440V:300、AC500〜550V:250【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:300、AC380〜440V:300、AC500V:250、AC690V:220 仕様75KW 400V DC200V、可逆式 直流操作形 注文コード56775087 品番MSOD-2XN300 75KW 400V DC200V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は定格使用電流・仕様など665種類から選べます 他の種類を見る
仕様75KW 400V DC200V、可逆式 直流操作形 備考1DJ7FKK 取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】- 定格絶縁電圧(V)690(1000) 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:75、AC380〜440V:150、AC500〜550V:160【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:90、AC380〜440V:160、AC500V:160、AC690V:200 定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:300、AC380〜440V:300、AC500〜550V:250【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:300、AC380〜440V:300、AC500V:250、AC690V:220 機械的耐久性500万回 電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回 モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]350、[補助接点]10 特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】220、【消費電力 [W]】55、【操作電圧種類】直流 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M12、【主回路(負荷側)】M12、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:2400、AC440V:2400、AC550V:2000、AC690V:1760 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:3000、AC440V:3000、AC550V:2500、AC690V:2200A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする