SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
給排気ブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート管接続口径
【P・E】エルボ上向きΦ10ワンタッチ管継手
取付方式
DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード
56780516
品番
SY50M-1-15AS1-L10-D0
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート管接続口径・取付方式
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール取付 (DINレールなし)
シリーズ
SY5000
パイロット方式
内部パイロット・サイレンサ内蔵
配管方向
横配管
給排気ブロックアセンブリ
PCワイヤリング (20極)
ポート管接続口径
【P・E】エルボ上向きΦ10ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向
上向き
CADデータダウンロード