※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様37KW 400V AC200V、交流操作形
定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:45、AC380〜440V:75、AC500V:90、AC690V:90、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:37、AC380〜440V:75、AC500〜550V:90
注文コード56792201
品番MSO-N150 37KW 400V AC200V
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)