※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器 MSO-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様105A 400V AC200V、交流操作形 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:55、AC380〜440V:90、AC500V:110、AC690V:110、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:45、AC380〜440V:90、AC500〜550V:110 注文コード56792456 品番MSO-N180 105A 400V AC200V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・定格容量など248種類から選べます 他の種類を見る
仕様105A 400V AC200V、交流操作形 取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690(1000) 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:55、AC380〜440V:90、AC500V:110、AC690V:110、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:45、AC380〜440V:90、AC500〜550V:110 機械的耐久性500万回 電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回 モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]260、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.2、【入力瞬時 [VA]】440、【入力常時 [VA]】40、【操作電圧種類】交流 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 容量(GB)1DC5GBA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M10、【主回路(負荷側)】M10、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1440、AC440V:1440、AC550V:1440、AC690V:960 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1800、AC440V:1800、AC550V:1800、AC690V:1200A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする