※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
18.5KW 200V AC100V、交流操作形
接点構成
[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b
注文コード
56797591
品番
MSO-T100 18.5KW 200V AC100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流・仕様・接点構成
など
1898
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
18.5KW 200V AC100V、交流操作形
備考
1PCKNAK
取付方式
ねじ
接点構成
[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)
690
機能
【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
定格容量(kW)
[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:30、AC380〜440V:55、AC500V:55、AC690V:55、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:22、AC380〜440V:45、AC500〜550V:45
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
【AC-3級(国内定格)】100万回
モード
[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
開閉頻度(回/時)
【AC-3級】1200
開放熱電流(A)
[主接点]150、[補助接点]10
特性
[操作コイル]【消費電力 [W]】2.8、【入力瞬時 [VA]】210、【入力常時 [VA]】23、【操作電圧種類】交流
最小負荷
[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
端子ねじサイズ
【主回路(電源側)】M6、【主回路(負荷側)】M6、【操作コイル】M4、【補助回路】M4
遮断電流容量(A)
[主接点]【AC-3級】AC220V:840、AC440V:840、AC550V:680、AC690V:520
閉路電流容量
[主接点]【AC-3級】AC220V:1050、AC440V:1050、AC550V:850、AC690V:650A