エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
PCケース インナーバッグ 14インチ デスクマットになる レザー スリーブ 縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56801213
品番
BM-IBSVD14NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,720
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パソコンを取り出した後もデスクマットとして使える!上質なソフトレザー素材を使用した、薄型フラップインナーケース。
対応製品
〜14インチ ノートPC
材質
合成皮革
色
ネイビー
サイズ
14inch
質量(g)
約314
幅W×厚さ×高さH(mm)
外寸:約 270×8×358、内寸:約235×20×326 ※参考収納寸法
アズワン品番
64-4040-64