カルム カバー マルチカバー アイボリー 200×250cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56822879 品番1380000000439
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

肌触りのいいコットン100%の側生地のイブルマルチカバーです。
自然な立体感から醸し出される、ナチュラルでシンプルなデザインで、お部屋の印象が柔らかくなります。
様々なシーンで活躍します。
洗えるのでいつでも清潔です。
贈り物にもおすすめです。

寸法(cm)200×250 アズワン品番60-0532-23 素材【表地】綿100%【裏地】綿100%【中綿】ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする