3/22より値下げ!現場を応援

カードプリンター 本体 SIGMA DS1 手差し

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56822985 品番525300-006
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別) 値下げ
249,800

Sigma:次世代カードプリンター
Sigma_DS1 手差しカードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。
手差しによるカード挿入により、さまざまな仕様用途に利用できます。印刷済みカードを複数混在して印刷する場合。訪問者管理やその他のフロントカウンターの顧客対応などの利用用途にご活用ください。

その他【プリント面】片面 厚さ(mm)【カード】0.25〜1.016 寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1 質量(kg)4.42 容量【カード】1枚 規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠 適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法) インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC) 動作環境【温度】15〜35℃【湿度】20〜80%(結露なきこと) 保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く) 印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時 プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写 アズワン品番68-5158-99 プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする