カンフィ シリンダー用替えカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56823098 品番COM03-GR1-C
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥9,073
販売価格(税別)
8,248

極小のポリエステル粒綿を内蔵し、軽量でやわらかな感触が特長です。
異種の2種類のポリエステル繊維を極小の粒綿に加工した「柔らかさ」と「支える」を両立したクッション材。
極小の粒綿が身体とマットの隙間にフィット。持続性のあるサポート力でご利用者の筋緊張を軽減。
標準で付属するカバーは防水・抗菌仕様。アルコールや次亜塩素酸ナトリウム水溶液(0.1%)での清拭にも対応。
本体・カバーとも洗濯・乾燥可能。

材質合成皮革(防水・抗菌加工) 直径×長さL(Φmm×mm)180×750 アズワン品番8-956-13 洗濯方法洗濯可(本体40℃以下、カバー95℃以下)/乾燥機可(本体80℃以下、カバー60℃以下) 消毒方法アルコール清拭可/次亜塩素酸ナトリウム水溶液(0.1%)清拭可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする