- カバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラック TAKIHYO 56823570

- カバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラック TAKIHYO 56823570
- カバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラック TAKIHYO 56823570

カバーが洗えるサロンクッション MUN ムン ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56823570品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エアバッグ構造の応用とクッション内側に特殊加工を施すことにより、ハリのある弾力と優しく包み込むような心地よさを実現しました。
肘まで支えるホールド感で両腕と姿勢からリラックスできます。
カバーは取り外して簡単に洗濯でき、いつも清潔に保てます。

材質ベロアカバー/ポリエステル95%・ポリウレタン5%、ヌードクッション/(表面素材)ポリエステル100%、EVA複合、(内部素材)ポリエステル100%質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×200アズワン品番69-5849-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サロン用品/家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする