メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 手研磨
アークランドサカモトの 砥石
アークランドサカモトの 角砥石
砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56823920
品番
PR4249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
ステンレス刃物用の荒・中砥ぎに
付属品
研ぎ台
材質
砥粒
粒度
#1200/#400
色
アイボリー/テラコッタ/ブラック
質量(g)
約595(研ぎ台含む)
砥石寸法(mm)
(約)D180×W50×H30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約223×54×41(研ぎ台含む)