メイン

E2405 バタービーター アークランドサカモト 56824200 E2405 バタービーター アークランドサカモト 56824200 E2405 バタービーター アークランドサカモト 56824200

バタービーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56824200 品番E2405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
用途食材を裏返したり運んだりする際に 仕様抗菌加工、ひっかけ穴付 材質樹脂部:66ナイロン(ガラス繊維含) 金属部:ステンレス鋼 寸法(mm)(約)D303×W77×H94、返し部:(約)D175×D77×H3、刷毛部:(約)D47×W47×H35、刷毛部:(約)D30×W40×H25 オレンジ/シルバー 質量(g)(約)64 温度(℃)耐熱:(約)270 サイズ(mm)柄:(約)D128×W24×H16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする