メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 栓抜き・缶切り・オープナー
アークランドサカモトの 栓抜き・缶切り
三徳缶切り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824270
品番
0081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
缶切り、栓抜き、穴あけに
仕様
3WAYタイプ、ひっかけ穴付
材質
ステンレス
寸法(mm)
(約)D123×W18×H19
色
レッド/シルバー
質量(g)
(約)47