BLACK BOX
BLACK BOXの PCアクセサリー
BLACK BOXの ケーブル
BLACK BOXの 変換・延長アダプタ
USBパネル・マウント・アダプタ黒 10個
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56826641
品番
FMT1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
USBパネルマウントアダプタです
一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き
機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能
取付時には 4-40 ネジを推奨
用途
パネルマウント用の USB アダプタ
材質
アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティング
色
アダプタ: 黒 べゼル: 銀
質量(g)
28.4
保証期間
センドバック無償2年
動作温度(℃)
-40〜68
動作湿度(%)
10〜90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400