※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NJT銅管
NJT銅管の 継手・パイプ
NJT銅管の パイプ
NJT銅管の 銅管
なまし銅管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
銅管径(Φmm)
6.35
注文コード
56826729
品番
6.35X0.8-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
銅管径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途
水・お湯・油・エアー配管などに使用可
材質
C1220T-O
規格
JIS H3300
肉厚
0.8
銅管径(Φmm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類