※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

なまし銅管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 銅管径(Φmm)9.52 注文コード56826835 品番9.52X1.0-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は銅管径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている

用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可 材質C1220T-O 規格JIS H3300 肉厚1 銅管径(Φmm)9.52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする