カラー化粧棚板 180cm 1.8cm

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×18 ホワイト 注文コード56827359 品番LBC-1860【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) アウトレット
¥5,3984,398
この商品は長さ・寸法・色など32種類から選べます 他の種類を見る

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×18 ホワイト 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番419-0246 材質ファルカタランバーコア 幅(mm)1800 厚さ(mm)18 奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24230596
2024-07-11
用途:
趣味の下地

最近、値上げされていて、御社が一番安く入手できました

対象商品:
24230867
2023-12-24
用途:
棚板として使用
製造業

以前使用していた他社のものより少し軽かったので強度が心配だったが特に問題なく使用出来ている。コスパよい商品。

対象商品:
24230657
2021-02-27
用途:
PCのモニター3台乗せる棚を作りました
建設業・工事業

今回の地震で前回9ミリの棚が壊れてモニターが倒れてしまう事故がさらに丈夫な机と合体して作りました。今度は壁が壊れなければ大丈夫なぐらい頑丈な棚になりました。さらに幅も1200から1800なので広く使えます。

1人が参考にしています
2021-02-14
用途:
化粧板
AutoBodyMake 様

シナランバーにメラミン樹脂を張った方が軽くて丈夫なのに対して 重いしMDFのランバーでしかもランバーの並びが長手方向に対して横並び 断面がs字に反り最悪 掴まされた感じでゴミを買った気分
物を作るには不適切な材料で 時間とお金が無駄

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする