クール 長袖コンプレッション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ブラック 注文コード56827587 品番520712-BLK-L【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,395
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,268
この商品はサイズ・色など13種類から選べます 他の種類を見る

シルクの様になめらかな肌触りがヒンヤリ冷たくて気持ちいい長袖コンプレッションです。
抜群の超速乾性で快適な着心地です。
接触冷感素材を使用しています。
超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。
メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。
両脇は消臭テープ付きです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ワークウェア。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ワンポイント反射プリント付 材質ナイロン:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4% ブラック サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 機能反射、速乾、冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭 胴囲(cm)84〜94
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする