TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
強力型ベルト荷締機 Jフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56827691
品番
GX752500J【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,650
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
75
ベルト厚(mm)
3.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7.0
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
2500
破断荷重(kg)
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
プロテクター付(着脱式)
トラスコ品番
365-9941
材質
ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
6.5
最大使用荷重(t)
2.50
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)