高圧継手 TB ブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ種類R×G(めねじ) 注文コード56827937 品番TB296【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9981,298
この商品は接続ねじ種類・参考/旧型式など27種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類ねじ込み継手 形状ブッシング・おすめすソケット 材質真鍮 接続ねじ種類R×G(めねじ) 最高使用圧力(MPa)20 長さ(mm)30 タイプPTねじ×ストレートねじ(異形) トラスコ品番434-5517 接続サイズ1/4B×1/4B 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89671662
2025-01-06
用途:
廃ガスボンベを補助タンクに使う
製造業

ガスボンベの上に付いているバルブを残してエアタンクに使うのに必須な継手です。この継手はホムセンや空油圧機器店などには売っていません。モノタロウでも型番をダイレクトに入れて検索しないと出てきませんでした。ガスの種類により右ネジ左ネジがありますがプロパンは左ネジです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする