商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
消費電力(W)5
構造準耐火対応
枠の色鋼板:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)400
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵