エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)57 注文コード56828436 品番AODD-15-AL-TST【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥89,900 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別) アウトレット
¥89,88071,980
この商品は最大吐出量など5種類から選べます 他の種類を見る

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。

用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 接続口径15A 最高吐出圧(MPa)0.7 最大吐出量(L/min)57 材質(本体)アルミ 材質(ダイヤフラム)PTFE 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)4.5 本体高さ(mm)282 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※食品原料の移送には、ご使用になれません。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20029485
2018-08-16
用途:
酢酸エマルジョン接着材(酢びボンド)のポンプ用
寿紙管工業株式会社 様 (製造業)

吐出量を先止めや空気圧で調整を行うのではなくポンプ内で吐出量の
加減が行えればもっと利用用途が増えるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする