めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8袋×100本) 注文コード56828488 品番CTAM80U【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥19,558
販売価格(税別) アウトレット
¥20,98017,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピュアコットン100% 肌触りがよく、丈夫でしっかりしています
新幹線グリーン車や高級ホテルで数多く採用されています
個包装、使い捨てタイプで衛生的にご使用いただけます
コットンは生分解性があり、バインダー不使用の高圧水流で製造しているので環境にも優しい商品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●素材:コットン100%メッシュタイプ不織布●原紙サイズ:300×240mm●原紙坪量:80g/m2●たたみ方:ロールタイプ●製造:日本製 アズワン品番67-7100-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする