※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C149【ワケあり】 VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学 56828515 C149【ワケあり】 VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学 56828515 C149【ワケあり】 VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学 56828515

VベルトC形 (スタンダード)

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別C形 呼び番号149インチ 注文コード56828515 品番C149【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,998
この商品は種別・呼び番号など188種類から選べます 他の種類を見る

伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 呼び番号149インチ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別C形 材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

急に必要なときに近隣で取扱が無く、型番確認で注文すれば同一メーカ−で素早く届いたので稼働停止が無く良かった。

対象商品:
00279754
2023-01-30
用途:
商品の撹拌時

店頭では中々見つからなかった
サイズなので助かりました。

対象商品:
00280612
2020-10-27
用途:
稲刈り機
農・林・水産業

今までホームセンターで買っていたベルトはすぐに切れたりして困ってました。ベルトの形が大事なんだとモノタロウさんのおかげでわかりました。もう稲刈り終わったので来年使います。

対象商品:
00280621
2020-09-16
用途:
船の機会用
農・林・水産業

色々な商品がリーズナブルで、しかも到着も早く、凄く助かります。

対象商品:
00280357
2023-08-15
用途:
メンテナンス
製造業

それなりの商品、ただ耐久性の評価は今後しか評価できなせんが。

対象商品:
00280612
2018-11-14
用途:
農業機械(コンバイン)のVベルト交換
農・林・水産業

15年程使用のコンバインの脱穀部の駆動ベルトのひび割れが多くなり、
故障及び事故防止の為に、交換しました。
即対応に感謝致しています。

対象商品:
00280454
2018-11-27
用途:
モーターに使います
今光有限会社 様 (製造業)

素晴らしく、ゴムの張りがいいです。これなら十分です。

対象商品:
00279675
2017-10-23
用途:
農機具修理

ベルトみたいな消耗品は、型式を調べて個別に購入した方がいいですね。メーカー純正品は安心だけど高過ぎです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする