※サンプル画像

ロイヤルストーン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)600×600(二面面取) 注文コード56828558 品番PST3054【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,640 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品は寸法・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質表層透明ビニル層(0.3mm) 寸法(mm)600×600(二面面取) 質量(kg)18.0/ケース 品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
関連資料:※カタログ(0.52MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
トイレの床
卸売・小売業

高級感ある仕上がりが期待できます。カットするには丸いカッターが作業性が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする