曜日別特売
SY9220T-5GZE-C12 SY922 SMC 56838092

SY922

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ12ワンタッチ管継手注文コード56838092品番SY9220T-5GZE-C12
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ12ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする