ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の ロビーチェア・ベンチ
ツールU W900×D450 張地名:ノルディウォームUAC
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56843915
品番
Q3024-54J1-E-UP663
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,598
販売価格(税別)
¥
65,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックで使いやすいデザインのベンチ。
様々なサイズがあり、ちょっとしたスペースにもぴったりの商品です。
仕様
張地名:ノルディウォームUAC
材質
張地:ポリエステル50%、アクリル35%、ナイロン15%
寸法(mm)
W/900、D/450、SH/400
張地
張地ランク:E
機能
張地:難燃、イージークリーン
材質(脚)
天然木(ナチュラル)
アズワン品番
68-5844-54
色番
張地:UP663
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000