SYJ514-3MZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56856283

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 注文コード56856283 品番SYJ514-3MZ-01
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など117種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3 定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする