画像準備中

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 リード(mm)6 取付角寸法(mm)60×156 注文コード56878073 品番EACM6WE30AZAC-G
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はストローク・リード・取付角寸法など288種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEAC 取付角寸法(mm)60×156 モーター取付方向ストレート シャフトガイド リード(mm)6 ストローク(mm)300 モーターAZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする