増圧弁 VBAシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 オプションサイレンサ 注文コード56885096 品番VBA10A-02N
参考基準価格(税別)¥32,950 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は管接続口径・オプションなど25種類から選べます 他の種類を見る

工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。

管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc オプションサイレンサ 質量(kg)0.84 ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 使用流体空気 材質(タンク)炭素鋼(SS400) 設定圧力範囲(MPa)0.2〜1.6 圧力計接続口径1/8 操作方法ハンドルタイプ(直接操作) 周囲温度および使用流体温度(℃)2〜50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56885035
2018-09-11
用途:
エア設備の増圧

出力設定1MPaで使用中、入力が変動で0.7MPaから0.5MPaに下がると、出力が1MPaからゆっくり低下し、0.55MPaに下がるまで増圧動作しない。
入力が安定しない用途では出力動作が不安定で使用できない。

3人が参考にしています
対象商品:
56885062
2017-01-10
用途:
エアシリンダの力不足

コンパクトスペースで圧力増加によるエアシリンダの推力増大で装置の機能が果たせた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする