工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
出力設定1MPaで使用中、入力が変動で0.7MPaから0.5MPaに下がると、出力が1MPaからゆっくり低下し、0.55MPaに下がるまで増圧動作しない。入力が安定しない用途では出力動作が不安定で使用できない。
コンパクトスペースで圧力増加によるエアシリンダの推力増大で装置の機能が果たせた。