VDW250-5W-1-01-J 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC 56900943

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8(6A) 電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 注文コード56900943 品番VDW250-5W-1-01-J
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は管接続口径・電圧・ねじの種類79種類から選べます 他の種類を見る

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

ポート数3 電圧(V)DC24 管接続口径1/8(6A) ねじの種類Rc 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする