VDW31-1G-2-02F-G 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC 56901293

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4(8A) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード56901293 品番VDW31-1G-2-02F-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550
この商品は管接続口径・電圧など186種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径1/4(8A) ねじの種類G 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする