GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
エチジウムブロマイド廃棄物削減システム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
56904865
品番
10448030
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
活性炭のマトリックスにより最大10Lのゲル染色溶液から有害なエチジウムブロマイドを99.9%以上除去。
用途
エチジウムブロマイド廃棄物削減
容量(mL)
リザーバー:500
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
吸着剤
活性炭マトリックス
処理量(L)
最大:10