GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トランスファーメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
仕様
孔径(μm):0.45
注文コード
56905328
品番
1213379
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
膜は内部が不活性ポリエステルで支持されているので、割れや破損がありません。
用途
トランスファーメンブレン
仕様
孔径(μm):0.45
サイズ(mm)
150×150
素材
ニュートラルナイロン