画像準備中

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 リード(mm)6 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ 注文コード56932235 品番EAC4RW-E30-AZMCD-3-G
参考基準価格(税別)¥131,200 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品はストローク・リード・ドライバ種類など1152種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)300 形状電磁ブレーキ付 電源(V)単相200-240 シリーズEAC ケーブル長(m)3 モーターAZ 取付角寸法(mm)42×114 リード(mm)6 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ モーター取付方向モーター折返し シャフトガイド シャフトガイドカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする