画像準備中

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56955107 品番 EAC2W-F15-AZAKD-G
参考基準価格(税別)¥96,700 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
ストローク(mm)150 形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEAC ケーブル長(m)なし モーターAZ 取付角寸法(mm)28×86 リード(mm)3 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ モーター取付方向ストレート シャフトガイド シャフトガイドカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする